Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X SR Verlängerung
Verlängerung für Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-SR.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für eine höhere Stabilität beim Einsatz in Seilsicherungssystemen sind Anschlageinrichtungen von ABS Safety für fast alle Untergründe auch mit einem verschweißten Stützrohr erhältlich. Das stärkere Rohr (Ø 42 mm) hält der in Seilsicherungssystemen erforderlichen Vorspannung problemlos stand, sodass diese Sekuranten auch als Träger der höher belasteten Kurvenelemente und Endterminals genutzt werden können.
Wenn Sie Anschlagpunkte und Systemstützen der Marke ABS-Lock X-SR verlängern wollen, ist dies kein Problem – die ABS-Lock X-SR Extension wird einfach auf die Stütze geschraubt und erhöht die Absturzsicherungslösung um 100 oder 200 mm. Alle erforderlichen Befestigungsmittel gehören zum Lieferumfang dieser hochwertigen Edelstahl-Verlängerung, ebenso wie ein Kunststoff-Kraftabsorber und eine leicht verständliche Montageanleitung.
- DIN EN 795:2012, A
- DIN CEN/TS 16415:2013
- In 100 mm oder 200 mm
- Inkl. Kraftabsorber
- Inkl. Befestigungsmaterial
Verlängern Sie das Stützrohr Ihrer Anschlageinrichtung ABS-Lock X mit dieser Edelstahlerweiterung (Ø 42 mm). Die Rohrverlängerung ist in 100 oder 200 mm Länge erhältlich und wird inklusive Kraftabsorber und dem benötigten Befestigungsmaterial geliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!