ABS LADDWALL 2
ABS LADDWALL 2 - 1
ABS LADDWALL 2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS LADDWALL 2

Leitersicherung zur permanenten Installation an Fassaden

  • Produktgewicht (per Stück): 990 g
  • Werkstoff: Edelstahl
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0838904431
990 g Edelstahl
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
​​Mit dieser fest am Bauwerk verankerten Leitersicherung aus beständigem Edelstahl sichern Sie Anlegeleitern gegen Kippen und Wegrutschen.


Der Clou: Der ABS LaddWall ist sowohl für Stufenanlegeleitern als auch für Sprossenanlegeleitern geeignet. Dank der verstellbaren Seitenteile ist eine optimale Ausrichtung der Leitersicherung zur Leiter möglich.​



Anlegeleitern ohne Sicherung gegen Wegrutschen bzw. Umkippen gehören zu den häufigsten Unfallursachen.



Mit dem ABS LaddWall installieren Sie mit wenig Aufwand eine permanente Leitersicherung, die Sie und Ihre Beschäftigten gegen Absturz sichern. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl kann der ABS LaddWall auch auf Dauer in Außenbereichen angebracht werden.



Die Stufen-/ Sprossenanlegeleiter wird ganz einfach nach Vorgaben angelehnt, die auf der jeweiligen Leiter zu finden sind, zum Beispiel den vorschriftsmäßigen Anlegewinkel (meist zwischen 65° - 75°). Sollte es dann bei der Benutzung zum Kippen oder Rutschen der Leiter kommen, dann stößt die Leiter umgehend gegen einen der beiden Sicherheitsbügel, so dass eine weitere Bewegung unterbunden wird.​