Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Kurve flexibel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Kurve flexibel

Kurvenelement für 6 und 8mm überfahrbares Seilsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Überfahrbares Kurvenelement für 6mm und 8mm Seilsystem, flexibel biegbar von 0 - 180° per Hand vor Ort.



In alle Richtungen dreh - und biegbar, so dass auch Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen, etc. optimal überbrückt werden können.



Voll überfahrbar.



Komplett aus hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt, inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis

Die Einkerbungen in die Biegerichtung drehen.