Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Kurve flexibel
Kurvenelement für 6 und 8mm überfahrbares Seilsystem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Überfahrbares Kurvenelement für 6mm und 8mm Seilsystem, flexibel biegbar von 0 - 180° per Hand vor Ort.
In alle Richtungen dreh - und biegbar, so dass auch Firste, Grate, Kehlen, unterschiedliche Dachneigungen, etc. optimal überbrückt werden können.
Voll überfahrbar.
Komplett aus hochwertigem V4A Edelstahl gefertigt, inklusive Befestigungsmaterial.
Die Einkerbungen in die Biegerichtung drehen.
Wird für ABS Seilsystem II und IV verwendet.
Schnelle Montage, da das Seil vor der Biegung einfach durchgefädelt werden kann. Das Kurvenelement wird anschließend per Hand auf die Gegebenheiten und Notwendigkeiten vor Ort angepasst.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!