Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Spezial-Edelstahlseil auf Rolle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Spezial-Edelstahlseil auf Rolle

Für die Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS III und ABS-Lock® SYS IV

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Edelstahlseil (6 mm) aus besonders robustem V4A-Stahl

  • Einsatz: Seilsicherungssysteme ABS-Lock® SYS III und ABS-Lock® SYS IV

  • Gewicht: 152 g / m

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gem. Z-14.9-786 (exkl. PV-Systeme)
Hinweis
  • Für 6-mm-Seilsicherungssysteme

  • Bitte vor Bestellung Seillängen prüfen