Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS-/EBS-Stecker Standard 24 V für Bremssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Zugentlastung
- Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638
Zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!