Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS-/EBS-Reparaturstecker Easy 24 V
Für Bremssysteme
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
Schnelle und einfache Montage
Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen
Keine Verwechslungsgefahr
Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig
Kontakteinsatz als komplettes Bauteil
- Kein Verlust einzelner Kontakte
- Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!