Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS-/EBS-Reparaturstecker Easy 24 V für Bremssysteme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS-/EBS-Reparaturstecker Easy 24 V für Bremssysteme
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
Schnelle und einfache Montage


Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen



Keine Verwechslungsgefahr


Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig



Kontakteinsatz als komplettes Bauteil


  • Kein Verlust einzelner Kontakte

  • Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638