Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend
ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638
Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!