Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Blitzschutz GroundWire
Blitzschutzklemme für die Verbindung von Seilsicherungssystemen des Typs ABS-Lock SYS mit auf dem Dach angebrachten Blitzschutzanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit diesem Verbindungskabel zum Klemmen wird eine Brücke zwischen dem Seilsicherungssystem (6 oder 8 mm) und einem Blitzableiter geschaffen
- Auf diese Weise wird die Anschlageinrichtung aktiv in die Blitzschutzanlage eingebunden und schützt das Dach effektiver gegen Blitzeinschlag
- Wird ein Seilsicherungssystem zum Schutz gegen Absturz installiert, empfiehlt es sich, dieses mit dem Blitzableiter zu verbinden - das ABS GroundWire ist eine unkomplizierte Möglichkeit, die Anschlageinrichtung mit der Blitzschutzvorrichtung zu koppeln
- Die Klemme ist in 2 Varianten für Absturzsicherungen auf der Basis eines 6 mm oder eines 8 mm starken Edelstahlseils erhältlich
- Die Montage der Blitzschutzklemme von ABS ist einfach und wird so ausgeführt, dass das Seilsicherungssystem auch nach der Installation des ABS GroundWire vollständig überfahrbar bleibt
- Das ABS GroundWire kann sowohl auf dem Flachdach als auch auf dem Steildach eingesetzt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!