Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
7-poliger Stecker 12 V
Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
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
Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet
Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung
7-poliges System:
- Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
- Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724
- Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)
Nach ISO 1724 (N-Ausführung)
Anbau am Anhänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!