Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
7-poliger Stecker 12 V
Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet
Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung
7-poliges System:
- Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
- Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724
- Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)
Nach ISO 1724 (N-Ausführung)
Anbau am Anhänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!