7-Kammer-Leuchte 24 V
7-Kammer-Leuchte 24 V - 1
7-Kammer-Leuchte 24 V - 2
7-Kammer-Leuchte 24 V - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-Kammer-Leuchte 24 V

Für M.A.N.-TGA, RENAULT-PREMIUM, MAGNUM, DAF, für Glühlampen

  • Form: Rechteckig
  • Anzahl Kammern: 7 Stck
  • Kabelanschluss: Kompaktstecker
  • Leuchtmitteltyp: Glühlampe
  • Nennspannung min.: 12 V/DC
  • Nennspannung max.: 24 V/DC
  • Länge: 464 mm
  • Breite: 130 mm
  • Tiefe: 83 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Lieferumfang: Befestigung: 2 x M8

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anbau Funktionen Vergleichsnummer Form Anzahl VE
Preis/VE
081246 951
Links Rückfahrlicht, Umrissleuchte, Kennzeichenleuchte, Nebelschlusslicht, Rückstrahler, Seitenmarkierungsleuchte, Blink-, Brems-, Rücklicht 81,25225,6524, 5001847584, 1625985 Rechteckig
1 St.
081246 941
Rechts Rückfahrlicht, Umrissleuchte, Nebelschlusslicht, Rückstrahler, Seitenmarkierungsleuchte, Blink-, Brems-, Rücklicht 81,25225,6523, 5001847585, 1625986 Rechteckig
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
  • Schlusslicht doppelt belegt
Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung