Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Rastkupplung mit bereits integrierter Tiefenverstellung
Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung
Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
Hohe Stabilität
Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Tiefenverstellung nur zur Verwendung mit Dynapro Soft-close.
Bei Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close ist die Tiefenverstellung bereits in die Tipmatic-Einheit integriert und darf nicht über die Rastkupplung erfolgen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!