Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
4D-Rastkupplung und Verstelladapter
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
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
- Rastkupplung mit bereits integrierter Tiefenverstellung
- Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
- Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
- Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Tiefenverstellung nur zur Verwendung mit Dynapro Soft-close.
Bei Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close ist die Tiefenverstellung bereits in die Tipmatic-Einheit integriert und darf nicht über die Rastkupplung erfolgen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!