Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebebühne 443ATLT48
Elektro-hydraulische 4-Säulenhebebühne 4,0 t
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flaches Profil
- Hohe Hub- und Sinkgeschwindigkeit
- Sicherheitseinrichtung bei Kabelbruch
- Überlastsicherung
- Abseilregelventil
- Sicherheitsventil bei plötzlichem Druckverlust
- Totmannschaltung steuert 24 V
- Automatische Abstiegskontrolle
- Schalldichte Sicherheitseinrichtungen
- „Buzzer“ auf dem letzten Teil des Abstiegs
Lieferumfang
- 2 vormontierte Hubeinheiten
- Vormontiertes Bedienpult
- 4 Gummi-Auflagen 40 mm
- Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl)
- 2 vormontierte Fahrbahnen
- 4 Säulen
- 2 Auffahrrampen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!