4-Kammer-Leuchte 24 V
4-Kammer-Leuchte 24 V - 1
4-Kammer-Leuchte 24 V - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

4-Kammer-Leuchte 24 V

Für Mercedes Benz, Krone und Schmitz, für Glühlampen

  • Form: Rechteckig
  • Anzahl Kammern: 4 Stck
  • Nennspannung min.: 12 V/DC
  • Nennspannung max.: 24 V/DC
  • Länge: 425 mm
  • Tiefe: 82 mm
  • Prüfzeichen: ECE

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anbau Funktionen Breite Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
081246 45
Links Blink-, Brems-, Rücklicht, Nebelschlusslicht, Rückstrahler 100 mm Befestigung: 2 x M8
1 St.
081246 46
Rechts Blink-, Brems-, Rücklicht, Rückfahrlicht, Rückstrahler 110 mm Besfestigung: 2 x M8
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
Anschluss:


Loch für Kabeleinführung rückseitig

Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung