3D-Rastkupplung und Verstelladapter
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 1
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 2
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 3
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 4
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 5
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 6
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 7
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 8
3D-Rastkupplung und Verstelladapter - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3D-Rastkupplung und Verstelladapter

Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design

  • Werkstoff: Polyoxymethylen
  • Höhenverstellung: + 3,5 mm
  • Seitenverstellung: +/- 1,5 mm
  • Neigungsverstellung: + 4 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Höhenverstellung Seitenverstel... Neigungsverst... Anzahl VE
Preis/VE
F134108956
Polyoxymethylen + 3,5 mm +/- 1,5 mm + 4 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung



Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik



Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung


Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm



Hohe Stabilität


Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!