Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Rastkupplung und Verstelladapter
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
- Leichtgängigere Höhen- und Neigungsverstellung
- Einfache Erkennung der Verstellrichtung durch eindeutige Symbolik
- Größerer Anwendungsbereich durch schmalere Bauweise der Rastkupplung: einsetzbar ab lichte Weite Korpus 182 mm
- Hohe Stabilität: einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!