Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Rastkupplung und Verstelladapter
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung
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
- Intergrierte werkzeuglose 3-dimensionale Verstellmöglichkeit
- Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 224 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!