In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
PLA ist ein biologisch abbaubares Polymer mit niedrigem Schmelzpunkt, das sich besonders einfach drucken lässt
TPU 95A (Shore-Härte 95A) basiert auf Elastollan und bietet hohe Zuverlässigkeit, konstante Produktqualität und Kosteneffizienz
Gefertigt aus hochwertigem PET, lässt sich einfacher drucken wie PLA, bietet jedoch eine deutlich höhere Festigkeit und ein breites Druck-Betriebsfenster
Gewindeeinsätze M2-M8 (kurz und standard) aus Messing, blei- und cadmiumfrei
ASA bietet neben der hohen Wärmebeständigkeit auch eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit für den Einsatz im Außenbereich
Der CORE One ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt
PLA Tough ist perfekt für die nachhaltige, kostengünstige und zeitsparende Herstellung großer Bauteile mit hervorragender Schlagfestigkeit
Gewindeeinsätze M2-M8 (kurz und standard), inklusive Voron und 1/4"-20, aus Messing, blei- und cadmiumfrei
Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck mit zusätzlichem Füllanteil an Carbonfasern