Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Original Prusa XL 3D-Drucker 5 Extruder montiert
Innovativer Multimaterial-3D-Drucker mit fünf Werkzeugköpfen, hoher Präzision und wenig bis gar keinen Abfall beim Druck
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Innovative Spitzenqualität
- Mit blitzschnellen Werkzeugwechsler und Montagemöglichkeiten für bis zu fünf Werkzeugköpfen
- Schnellere Produktion von Multimaterialdrucke in Spitzenqualität
- Produziert wenig bis gar keinen Abfall
- Entwickelt und hergestellt in der EU
- Einfach einzurichten und zu betreiben
- Wird fertig montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit – die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert und schnell
- Nach einem kurzen Selbsttest kann der Drucker sofort verwendet werden – eine komplexe Montage ist nicht notwendig
- Große Drucke können viele Stunden in Anspruch nehmen, doch dank der hardwarebasierten Wiederherstellung bei Stromausfällen müssen Sie sich keine Sorgen machen
- Verfügt über ein modulares, segmentiertes Heizbett, das von einer separaten Elektronikplatine gesteuert wird, um die Druckqualität und Zuverlässigkeit zu optimieren
- Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung, inklusive automatischer Kalibrierung
Bereits enhaltenen Upgrades
- Input Shaper und Pressure Advance für superschnelles Drucken
- Phase Stepping macht den Drucker schön leise
- Schneller Netzwerkdruck mit Prusa Connect
- Stealth-Modus
- Erkennung von klemmendem Filament
- Objekt im Menü des Druckers abbrechen
- Aktivierte Touch-Unterstützung
Ergänzendes Zubehör
- Gehäuse/ Enclosure im Paket enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!