Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drucker FFF Prusa Pro HT90
Der delta-kinematische 3D-Drucker mit zylindrischem Druckbereich eignet sich besonders für Hochtemperaturanwendungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Innovative Spitzenqualität
- Aktive beheizte Baukammer
- Innovative Kühling
- Drucke von PLA-Prototypen bis hin zu anspruchsvollen 3D-Drucken mit hochleistungstechnischen Kunststoffen wie zum Beispiel PEI
- Hochtemperaturdüse bis zu 500°C
- Hepa und Kohlefilter
- Luftmanagementsystem mit Echtzeit-Luftstromsteuerung
- Wechselbare Druckköpfe
- Hervorragende Druckqualität
- Perfekte erste Schicht dank Wägezellensensor
- Einfache Einrichtung
- Automatische Kalibrierung
- Maximale IT-Sicherheit mit Offline-Modus
Lieferumfang
- Prusa PRO HT90 3D-Drucker
- Netzkabel
- Strukturiertes pulverbeschichtetes Druckblech
- WLAN-Adapter
- USB-Stick mit Beispieldruckdateien
- Prusament ASA Jet Black 850 g
- Alkoholgetränkte Tücher
- Seitenschneider
- Druckkopf mit hoher Durchflussrate
- Druckkopf für hohe Temperaturen
- Hochtemperatur-Düsen Wechselwerkzeug
- Handbuch für 3D-Druck
- PTFE-Schmiermittel
- Ersatzteile
- Halter für Filament
- Düsenbürste aus Messing
Optionales Zubehör
- Prusa Pro Filament Drybox
Der Prusa Pro HT90 ist ein delta-kinematischer 3D-Drucker mit einem zylindrischen Druckbereich (Ø300 × 400 mm). Er wurde speziell entwickelt, um das Potenzial von modernen Materialien wie ABS, ASA, PCCF und PA zu maximieren. Seine beheizte Kammer, die bis zu 90°C erreicht, und sein innovatives Kühlsystem sorgen für eine unvergleichliche Schichthaftung und Druckqualität.
Mit dem HT90 können Sie große Objekte drucken, ohne dass es zu Verformungen, schlechten Überhängen oder Delaminationen der Schichten kommt. Darüber hinaus ermöglicht die Input Shaper-Technologie das ultraschnelle Drucken von Prototypen aus PLA, PETG und ähnlichen Materialien, die auch bei geschlossener Kammer leicht gedruckt werden können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!