Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Original Prusa MK4S 3D-Drucker
Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Entwickelt und hergestellt in der EU
- Einfach einzurichten und zu betreiben
- Wird fertig montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit – die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert und schnell
- Nach einem kurzen Selbsttest kann der Drucker sofort verwendet werden – eine komplexe Montage ist nicht notwendig
- Das neue leistungsstarke 360-Grad-Kühlsystem sorgt für optimale Kühlung und perfekte Druckergebnisse
- Mit einer hochwertigen High-Flow-Düse für eine verbesserte Druckgeschwindigkeit und -qualität
- Die native Prusa-App für iOS und Android ermöglicht eine einfache Wi-Fi-Einrichtung mit NFC-Tap und eine komfortable Fernsteuerung des Druckvorgangs
- Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung, inklusive automatischer Kalibrierung
Lieferumfang
- Original Prusa MK4S
- Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1kg
- Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht
- Werkzeugsatz: Uni-Schlüssel, 13-16 Schraubenschlüssel, Spitzzange, Inensechskant- und TXschlüssel
- USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes)
- Filamenthalterung
- Prusa-Schmiermittel für Lager
- 3D Printing Handbook
Ergänzendes Zubehör
- GPIO-Hackerboard
- Beschleunigungsmesser für Drucker-Modder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!