Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Prusa CORE One+ 3D-Drucker
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 1
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 2
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 3
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 4
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 5
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 6
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 7
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 8
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 9
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 10
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 11
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 12
Prusa CORE One+ 3D-Drucker - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Prusa CORE One+ 3D-Drucker

Der CORE One+ ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einfach einzurichten und zu betreiben

  • Vollautomatische Kalibrierung der ersten Schicht

  • Hervorragende Druckqualität dank des Nextruder und 360° Kühlung

  • Geschlossene Baukammer, die bis zu 55°C erreichen kann

  • Automatischer Betrieb der oberen Entlüftung:

  • Einfaches Einlegen von Flex-Filamenten

  • Bajonett-Spulenhalter

  • Aktive Temperaturregelung

  • Bereit für das INDX-Upgrade

  • Mit einer hochwertigen High-Flow-Düse für eine verbesserte Druckgeschwindigkeit und -qualität

  • Robustes Stahl-Exoskelett

  • Die native Prusa-App für iOS und Android ermöglicht eine einfache Wi-Fi-Einrichtung mit NFC-Tap und eine komfortable Fernsteuerung des Druckvorgangs

  • Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung

  • Entwickelt und hergestellt in der EU


Lieferumfang


  • Original Prusa CORE One montierter 3D-Drucker

  • Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1kg

  • Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht

  • USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes)

  • Handbuch (DE)

  • Netzkabel (EU)

  • Mit Alkohol getränkte Tücher, Akupunkturnadel


Ergänzendes Zubehör


  • Baukammer Kamera

  • GPIO-Hackerboard

  • Advanced Filtration System
Anwendungsgebiet