Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Original Prusa XL Gehäuse
Optionales Zubehör für Prusa XL Drucker, das 3D-Drucke mit hohen Temperaturen für Materialien wie ASA und mehr ermöglicht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optionales Zubehör für die Original Prusa XL 3D-Drucker
- Konzipiert für eine einfache und schnelle Integration mit dem Drucker
- Stabile Druck-Umgebung mit erhöhten Temperaturen
- Perfekt für das Drucken von anspruchsvollen Materialien mit hohen Temperaturen
- Zugluft wird beseitigt und die Verformungen von Bauteilen wird minimiert
- Das Gehäuse ist direkt mit dem Mainboard verbunden, dadurch können eine Reihe von nützlichen Funktionen direkt über das LCD-Touchpanel des Druckers konfiguriert werden
- Fortschrittliches Filtersystem mit HEPA-Filter (99,9% Effizienz), hilft Gerüche zu reduzieren und verhindert die Verbreitung von ultrafeinen Partikeln (UFP) in der Luft. Die Filterung wird automatisch über den Drucker gesteuert und durch den HEPA-Filter aus dem Gehäuse geblasen. Um die Lebensdauer des HEPA-Filters zu verlängern, wird die Filterung bei Materialien wie PLA und PETG, die wenig Partikel und Gerüche produzieren, deaktiviert, kann aber manuell eingeschaltet werden. Sobald der HEPA-Filter gewechselt werden muss, meldet der XL-Drucker dies
- Überprüfen der Temperatur dank des Thermometers an der Gehäusetür oder anhand der Informationen auf dem Druckerdisplay
- Zusätzliche, synchronisierte LED-Leiste zur Beleuchtung des Druckbereichs und Statusanzeige des Druckers
- Das Gehäuse verringert auch die Geräuschentwicklung des Druckers und deckt alle beweglichen Teile Ihres Druckers ab
- Das Gehäuse wird als Bausatz geliefert
- Es werden Werkzeuge benötigt, die dem Bausatz beiliegen
Sie müssen einige Kunststoffteile Ihres Druckers (wie z. B. einige Teile des Nextruders oder des Riemenhalters) durch die in der Verpackung enthaltenen Teile ersetzen, die aus hitzebeständigerem Material (PCCF) bestehen.
Ein 3D-Drucker ist nicht Bestandteil des Pakets.
Das Basispaket enthält: Alle Komponenten, die zum Bau des Gehäuses benötigt werden (Rahmenteile, transparente Seitenwände, Ober- und Unterboden, Faltenbalgabdeckung, Befestigungsmaterial, Druckerrahmenstrebe), PCCF-Ersatzteile für den XL-Drucker, Temperatursensor, LED-Streifen und Dokumentation. Das Original Prusa XL Enclosure wird als zerlegter Bausatz geliefert.
Stellen Sie die Filterleistung und sogar die Dauer der Filtration nach dem Druck ein (z.B. wenn Sie aus Materialien wie ASA oder PCCF drucken), damit das System eine zusätzliche Zeit läuft, um alle während des Druckauftrags entstandenen Partikel herauszufiltern, steuern Sie die LED-Streifen und überprüfen Sie die Lebensdauer des HEPA-Filters ganz einfach im Menü des Druckers.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!