Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C
- Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
- Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten
- Mit zusätzlicher Zugentlastung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!