Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LATENTO 3-Wege Ventil
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Für schnelle Änderung der Flussrichtung (Wechsel von A zu B in nur 3 Sekunden), durch mögliche Umkehrung der Flussrichtung besonders für den Einbau in Rücklaufleitungen geeignet
- Integrierte Platine mit Mikroprozessor
- Integriertes Klemmschutzprogramm (vollständiger Wechselzyklus mindestens alle 7 Tage)
- Antrieb per Knopfdruck abnehmbar, A und B nach Entfernen gleichzeitig geöffnet, Ventilposition über Anzeigefenster klar ersichtlich, inkl. abnehmbaren Kabel (Länge 1,6 m)
- Geeignet für Wasser und Frostschutz- zusätze (Glykolgehalt von bis zu 50%)
- Anschluss: G 1"
- Druckstufe PN 6
- Mediumtemperatur: 5°C - 95°C (kurz 110°C)
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!