3-Kammer-Leuchte rund 24 V
3-Kammer-Leuchte rund 24 V - 1
3-Kammer-Leuchte rund 24 V - 2
3-Kammer-Leuchte rund 24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-Kammer-Leuchte rund 24 V

Universal, für Glühlampen

  • Form: Rund
  • Anzahl Kammern: 3 Stck
  • Anbau: Links, Rechts
  • Kabelanschluss: Mit Kabeltülle
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Funktionen: Blink-, Brems-, Rücklicht
  • Durchmesser: 140 mm
  • Tiefe: 80 mm
  • Prüfzeichen: ECE
  • Lieferumfang: Befestigung: 2 x M6
  • Vergleichsnummer: 2SD-001685-211
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
Art.-Nr. Form Anzahl Kammern Anbau Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081246 26
Rund 3 Stck Links, Rechts Mit Kabeltülle
1 Stück
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
Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung