3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V
3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V - 1
3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V - 2
3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V - 3
3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V - 4
3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V

Universal, LED-Ausführung

  • Form: Rund
  • Anzahl Kammern: 3 Stck
  • Anbau: Links, Rechts
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Funktionen: Blink-, Brems-, Rücklicht
  • Leistung: 7.2 W
  • Durchmesser: 93 mm
  • Tiefe: 36 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 69K
  • Lieferumfang: Inkl. Befestigung
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
Art.-Nr. Form Anzahl Kammern Anbau Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081246 268
Rund 3 Stck Links, Rechts Mit Kabel