Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASPÖCK LED 3-Kammerleuchte
Der kompakte Allrounder von Aspöck: Die voll LED 3-Kammerleuchte sorgt für zuverlässige Beleuchtung bei Aufliegern und Anhängern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit einer Nennspannung von 12 + 24 V ist die LED 3-Kammerleuchte vielseitig einsetzbar
- Die Leuchte ist staub- und spritzwassergeschützt und verfügt über alle relevanten Prüfzeichen sowie eine ADR- und EMV-Zulassung
- Vollständig mit LED-Technologie bietet diese Leuchte eine hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- Durch die kompakte Bauweise ergibt sich eine platzsparende Alternative für verschiedenste Anwendungen
- Beliebig kombinierbar, um individuelle Beleuchtungslösungen zu schaffen
- Mit Dual Voltage ausgestattet, was die Kompatibilität mit unterschiedlichen Stromsystemen erhöht
- Beim Artikel 9501023066 handelt es sich um ein kombiniertes Leuchtmittel mit Doppelfunktion. Beide roten Lichtsegmente – oberes und unteres Feld – sind als Standlicht sowie als Bremslicht ausgeführt.
Ideal für die zuverlässige Beleuchtung von Aufliegern und Anhängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!