Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3D-Band ∅16 mm
3D-Band ∅16 mm - 1
3D-Band ∅16 mm - 2
3D-Band ∅16 mm - 3
3D-Band ∅16 mm - 4
3D-Band ∅16 mm - 5
3D-Band ∅16 mm - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3D-Band ∅16 mm

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.


Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!