Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil - 1
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil - 2
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil - 3
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil - 4
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil - 5
3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3D-Band ∅16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung

  • Zweiteiliges Band

  • Verstellung von Vorne

  • Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)
Leistungsnachweis
Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.


Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 6,8 mm.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.