Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüssel 3/8 Zoll 13-teiliges Sortiment
Steckschlüssel mit Multiprofil
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielseitiger Multiprofil-Steckschlüsselsatz
- Der Problemlöser und Allrounder zum Lösen und Festziehen aller gängigen intakten, rundgedrehten und beschädigten Schrauben und Muttern
- Universell einsetzbar bei der Montage, Wartung und Reparatur
- Kurze Steckschlüssel 3/8 Zoll mit 6-kant Antrieb in den gängigen Größen von 8 mm bis 30 mm
- Inklusive 1/2 Zoll Verbindungsteil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!