3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung - 1
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln

  • Antrieb: 3/8 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Innensechskant
  • Ausführung: Verchromt
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 17,8 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Klingenlänge Abtrieblänge Anzahl VE
Preis/VE
0715127217
7 mm 65 mm 39 mm 9,5 mm
0715127207
7 mm 92 mm 66 mm 9,5 mm
0715127209
9 mm 50 mm 24 mm 11 mm
0715127211
11 mm 99,5 mm 73,5 mm 13 mm