3/8 Zoll-Spiralstecknuss
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 1
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 2
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 3
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 4
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 5
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 6
3/8 Zoll-Spiralstecknuss - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 Zoll-Spiralstecknuss

Problemlöser für rundgedrehte Schrauben oder abgebrochene Bolzen.

  • Antrieb: 3/8 Zoll
  • Länge: 36 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Schlüsselweite Antrieb Länge Anzahl VE
Preis/VE
0714131308
8 mm 17 mm 3/8 Zoll 36 mm
1 St.
0714131310
10 mm 17 mm 3/8 Zoll 36 mm
1 St.
0714131311
11 mm 17 mm 3/8 Zoll 36 mm
1 St.
0714131312
12 mm 19 mm 3/8 Zoll 36 mm
1 St.
0714131313
13 mm 19 mm 3/8 Zoll 36 mm
1 St.
0714131314
14 mm 19 mm 3/8 Zoll 36 mm
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
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Antrieb 3/8 Zoll, Größe 8–14 mm



Alle Stecknüsse haben zusätzlich eine Schlüsselfl äche für den Außenantrieb



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch konisches Spiralprofil



Große Zeitersparnis


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren



Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen


Durch außenliegende Schlüsselhilfe