3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz - 1
3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Länge: 70 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 19 mm
  • Außenantrieb: SW3/8
  • Steckschlüsselaußendurchmesser 2: 18 mm
  • Steckschlüsseltiefe: 11 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 88 g
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
Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Steckschlüsse... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
071551 537
14 mm 70 mm 19 mm SW3/8
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fixierung: mit Ringmagnet



Ausführung: verchromt, poliert



Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille, sowieAußensechskant SW17



Abtrieb: 12-kant


Für Zündkerzen mit 6- oder 12-kant-Antrieb



Anwendung: z.B. Zündkerzen für Peugeot und Citroën