3/8 + 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8 + 1/4 Zoll Steckschlüssel Sortiment

26-teilig

  • Tiefe: 335 mm
  • Breite: 98 mm
  • Höhe: 54 mm
  • Größe Schaumteil: 1
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 26 STK
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
Art.-Nr. Tiefe Breite Höhe Größe Schaumteil Anzahl VE
Preis/VE
0965900905
335 mm 98 mm 54 mm 1
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
Inhalt:


3/8 Zoll


Steckschlüsseleinsätze, Zoll, 6kt: 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8



1/4 Zoll


Steckschlüsseleinsätze, Zoll, 6kt: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

Hinweis

Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm