3/4 Zoll Spiralstecknuss-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/4 Zoll Spiralstecknuss-Set

Problemlöser für festgerostete und beschädigte Schrauben und Muttern. Ideal für den Einsatz bei Nutzfahrzeugen und Landmaschinen.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 7 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0714131500
7 STK
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
Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



Antrieb 3/4" nach DIN 3122



Alle Stecknüsse haben eine zusätzliche Schlüsselfläche für den Außenantrieb SW 36



Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt



Schlagschrauber geeignet



Einfaches Ausdrehen von rundgedrehten Schrauben oder Muttern


Durch konisches Spiralprofil



Große Zeitersparnis


Durch schnelles Lösen anstatt Erhitzen oder Ausbohren



Ideal für Gewindestangen oder Stehbolzen


Durch außenliegende Schlüsselhilfe



Inhalt: 7 Teile


  • 6 x 3/4"-Spiralstecknuss

27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm und 36 mm


  • 1 x 3/4 Austreibdorn