Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2-K Spezialhaftgrund CERAfix® 103
2-K Spezialhaftgrund CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 1
2-K Spezialhaftgrund CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 2
2-K Spezialhaftgrund CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-K Spezialhaftgrund CERAfix® 103

Lösemittelfreie 2K-Spezialgrundierung und Versiegelung auf Epoxidharzbasis für innen und außen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Universell einsetzbar



Reduzierung der Untergrundsaugfähigkeit


  • Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt

  • Verlängerung der klebeoffenen Zeit des Fliesenklebers

  • Verhindert Blasenbildung

  • Feuchtigkeitssperre durch 2. Schicht (Kreuzschicht)


Sehr guter Haftverbund


  • Erhöht die Haftfestigkeit von Fliesen und anderen Belägen

  • Sichere Verkrallung zum Untergrund


Abgestimmtes Mischverhältnis


  • Einfache, schnelle und saubere Mischung der zwei Komponenten

  • Kein Gefahr der Falschdosierung


Niederviskose Einstellung


  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Guter Porenverschluss


Nach dem Ausreagieren hochfeste Materialeigenschaften


  • Hohe Abriebfestigkeit

  • Einsetzbar bei stark beanspruchten Untergründen


Beständig gegen Laugen, Säuren, Schmier- und Treibstoffe


Für gewerblich genutzte Flächen wie Handwerksbetriebe, Industrieflächen geeignet

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 1504-2


  • Kapilare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit: w <0,1 kg/m2 x h0,5

  • Eindringtiefe: Klasse I < 10 mm

  • Wasserdampf-Durchlässigkeit: Klasse II

  • Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit: ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

  • Brandverhalten: Klasse E

  • Gefährliche Stoffe: Übereinstimmung mit 5.3 (En 1504-2)
Hinweis

CERAfix 103 muss vor Aufbringung der nächsten Schicht ausreagiert sein. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Fenster und Türen) vor der Anwendung abdecken. Nicht nass in nass arbeiten. Vor Frost schützen. Höhere Temperaturen und niedrige relative Luftfeuchtigkeit beschleunigen, tiefere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeit verlangsamen die Verfilmung. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, sowie die aktuell gültigen Normen bzw. ZDB Merkblätter.



Bei der Applikation von CERAfix 103 als Oberflächenversiegelung mineralischer Untergründe können Oberflächen wesentlich dunkler und ggf. sogar unterschiedliche Hell-Dunkel-Schattierungen auftreten. Schattierungen und Farbveränderungen stellen keinen Mangel dar, bzw. beeinflussen weder die Festigkeit noch den Nutzen. Gegebenenfalls sind im Vorfeld Probeflächen anzulegen und mit dem Auftraggeber zu bewerten.



Cerafix 103 eignet sich nicht für die Verwendung als Beschichtung. Bei der Verwendung als Imprägnierung oder Grundierung ist es wichtig sicherzustellen, dass der Auftrag äußerst dünn erfolgt. Andernfalls besteht die Gefahr von unregelmäßigen Ablagerungen und einer unebenen Oberfläche. Außerdem wird die Oberfläche glänzend. Bei der Anwendung auf einem unbehandelten und offenporigen Boden kann, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und Saugfähigkeit, eine farbtonvertiefende (Nasseffekt) Wirkung auftreten. Dies stellt keinen Grund für eine Reklamation dar.

Anwendungsgebiet

Geprüft nach EN 1504-2


  • Kapilare Wasseraufnahme und Wasser-Durchlässigkeit: w <0,1 kg/m2 x h0,5

  • Eindringtiefe: Klasse I < 10 mm

  • Wasserdampf-Durchlässigkeit: Klasse II

  • Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit: ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

  • Brandverhalten: Klasse E

  • Gefährliche Stoffe: Übereinstimmung mit 5.3 (En 1504-2)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


Ausgehärtete Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 15 01 06 entsorgt werden.