2K-Schwemmzinnersatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Schwemmzinnersatz

Kalt verarbeitbare hochfeste 2K-Karosserieausgleichmasse auf Epoxidharzbasis als bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn.

  • Inhalt: 180 ml
  • Inhaltsgewicht: 320 g
  • VOC Gehalt Bedingung: ChemVOCFarb
  • Chemische Basis: Epoxidharz
  • Farbe: Silbergrau
  • Härterzugabe: 50 %
  • Dichte: 1,772 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Topfzeit max.: 30 min
  • Topfzeit min.: 15 min
  • Topfzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Trockenzeit min.: 4 h
  • Trockenzeit max.: 5 h
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 100 °C
  • VOC Gehalt zulässig max.: 250 g/l
  • VOC Gehalt max.: g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht VOC Gehalt Bedingung Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0892610180
180 ml 320 g ChemVOCFarb Epoxidharz
6 St.
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
Alternative zum Heißlöten


Keine offenen Flammen erforderlich



Zeitsparend


Kein Demontieren von Airbags, Kunststoffteilen, Textilien, Tank etc.



Keine Beschädigung von lackierten Flächen, Hohlraumversiegelung und Nahtabdichtungen



  • Gute Haftung u.a. auf Aluminium, Eisen und Stahl

  • Überlackierbar

  • Staubarm schleifbar

  • Optimale Biegfestigkeit

  • Beständig gegen Benzin, Diesel– und verdünnte Säuren

  • Schwundfrei

  • Bleifrei
Hinweis

Mit jeder handelsüblichen 310ml Kartuschenpistole verwendbar (mechanisch / elektrisch / Druckluft) Aufgrund der hohen Viskosität empfehlen wir die verwendung von Akku- oder Druckluftauspresspistolen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.