2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker
2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker - 1
2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker - 2
2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker - 3
2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker - 4
2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker - 5
2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker

Für Leitungen bis 3G2,5 mm²

  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: IP 54
  • Kabeldurchmesser max.: 13 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Grau, Schwarz, Rot
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
Art.-Nr. Nennstrom Nennspannung Schutzart IP Kabeldurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
0969305100
16 A 250 V/AC IP 54 13 mm
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
  • Mit doppeltem Erdungssystem nach deutschem und belg./franz. Standard

  • Für stärkste mechanische Beanspruchung - überrollbar bis 4 Tonnen

  • UV-, hitze- und kälteresistent

  • Schneller Anschluss dank großem Anschlussraum

  • 90° Schnellverschlusssystem - Zeitersparnis

  • Knickschutztülle zum Schutz vor Leitungsbruch

  • Griffig und rutschfest

  • Made in Germany

DIN 49440/441