2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress

Zur Verarbeitung von 2K-Schäumen 2 x 110 ml

  • Werkstoff: Kunststoff - Polyamid PA
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 310 mm
  • Breite: 178 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
089160121
Kunststoff - Polyamid PA Schwarz 310 mm 178 mm
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
Ergonomischer und ausbalancierter Griff


  • Ermöglicht eine leichte Handhabung der Pistole

  • Einhändige Bremsfreigabe möglich


Hohe Übersetzung


  • Die 500kg Auspresskraft ermöglichen kraftschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Die Doppelübersetzung verteilt die Handkräfte optimal auf beide Schubstangen


Schnellentspannung


  • Anti-Drip-Funktion verhindert Materialnachlauf

  • Snap-Fit Funktion ermöglicht besseren Halt und verhindert Verrutschen oder Herausfallen der Kartusche