Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 90 Sek.
2K-Klebstoff zur Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ein Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten
- Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen
- Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen
NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert
Spezieller kürzerer Zwangsmischer
- Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen
- Wenig Klebstoffverlust (Abfall)
Reparaturmasse härtet schnell aus, ist flexibel und lässt sich nach kürzester Zeit schleifen
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1)
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!