Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
2K–Kunststoffkleber 25sec.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K–Kunststoffkleber 25sec.

2K–Klebstoff zur Reparatur von Kunststoffteilen – Zum schnellen Fixieren

  • Inhalt: 50 ml
  • Gebinde: Doppelkartusche
  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Polyurethan
  • Verarbeitungszeit: 25 s
  • Farbe: Schwarz
  • Dichte: 1,3 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis +100 °C
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0893500041
50 ml Doppelkartusche 2-Komponenten-Polyurethan 25 s
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
2K–Klebstoff für die Reparatur und Verklebung vieler Kunststoffarten


Geringe Anzahl der zu lagernden Klebstoffe



H351- (R40-) kennzeichnungsfrei



Grober Schleifstaub


Feine Staubpartikel werden nicht eingeatmet



Spezieller kürzerer Statikmischer


Weniger Materialverbrauch als herkömmliche Mischer



Schnelle Aushärtung


Überschleifbar und überlackierbar nach kürzester Zeit



Hohe Flexibilität des ausgehärteten Klebstoffes


Nimmt mehr Bewegung und Vibrationen an der Stoßstange auf



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis

Eingeschränkte Haftung (keine konstruktiven Verklebungen) von PP und PE. Nicht geeignet für PVC, PPS und PTFE. Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Bei der Reparatur von PP/EPDM Arbeitsanleitung beachten. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.