Klarlack 2K Rapid
Klarlack 2K Rapid - 1
Klarlack 2K Rapid - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klarlack 2K Rapid

Klarlack zur dauerhaften Versiegelung von beilackierten Flächen und neulackierten Kleinteilen

  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Harz
  • Inhalt: 250 ml
  • Inhaltsgewicht: 201 g
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Staubtrockenzeit: 7 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Dichte: 0,904 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Grifffestigkeit: 6 h
  • VOC Gehalt (CH): 632 g/l
  • Ergiebigkeit min. (Fläche): 0.5 m²
  • Ergiebigkeit max. (Fläche): 0.75 m²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
5867000124
2-Komponenten-Harz 250 ml 201 g Aerosoldose
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
  • Sehr schnell trocknender, gut verlaufender 2-Komponenten Klarlack mit hervorragender Witterungs-, Chemikalien- und Benzinbeständigkeit

  • Hohe Ausbringrate

  • Schnelltrocknend

  • Konstanter Zerstäubungsdruck bis zur Restentleerung

  • Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

  • Hervorragend geeignet für Arbeiten in der Kleinschadenreparatur
Hinweis

Verarbeitungszeit nach Aktivierung: max. 14 Stunden. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.