Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klarlack 2K Rapid
Zur dauerhaften Versiegelung von beilackierten Flächen und neulackierten Kleinteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr schnell trocknender, gut verlaufender 2-Komponenten Klarlack mit hervorragender Witterungs-, Chemikalien- und Benzinbeständigkeit
- Hohe Ausbringrate
- Schnelltrocknend
- Konstanter Zerstäubungsdruck bis zur Restentleerung
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Hervorragend geeignet für Arbeiten in der Kleinschadenreparatur
Verarbeitungszeit nach Aktivierung: max. 14 Stunden. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur hochwertigen und dauerhaften Überlackierung von Lösemittelhaltigen und Wasserbasierenden Lacksystemen.
Dose vor dem Auslösen ca. 2 Min. gut schütteln. Roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen, auf den Stift im Dosenboden aufstecken, Stift bis zum Anschlag eindrücken, Roten Druckknopf entnehmen und entsorgen. Dose weitere 2 Min. gut schütteln. 1–2 Spritzgänge dünn auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Zwischenablüftzeit beachten! Ergiebigkeit 250 ml: ca. 0,5–0,75 m. Staubtrocken: 7 min. Griffest: 6 Std
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!