Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K HS Klarlack Express
Hochwertiger Acrylklarlack für die schnelle Autoreparaturlackierung (Express-Technologie), insbesondere bei der Ofentrocknung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse sowie durch hohe Vergilbungsfestigkeit aus
- Dauerhafte Glanzhaltung
- Einfach anzuwenden und ideal für die partielle Autolackierung geeignet
- Nach einer Trocknung von 15 Minuten bei 60°C oder alternativ 25 Minuten bei 40 °C können die lackierten Teile nach Abkühlen bereits poliert werden
- Mischungsverhältnis nach Volumen: 2 Teile Lack und 1 Teil Härter
- Topfzeit bei 20°C: 80 min
- Spritzviskosität Fließbecher 4 mm: 17-19 sekunden
Auftragsverfahren
- Fließbeccher (Hochdrucktechnik): Druck 2-2,5 bar, Düse 1,2-1,3 mm, Spritzgänge 1,5, Verdünnung 0%
- HVLP (Niderdrucktechnik): Druck 2-2,2 bar, Düse 1,2-1,3 mm, Spritzgänge 2, Verdünnung 0%
Ablüftzeit
- 3-5 min zwischen den Spritzgängen
- 10-15 min vor Ofentrocknung
- Trockenschichtdicke: 40-60μm
Trocknungszeit
- 20°C: Staubtrocken 15-20min, Grifffest 1-2h, Montagefest 6 h
- 60°C: Grifffest 15 min
- IR-Trocknung kurzwellig: Griffest 8 min
- IR-Trocknung miittelwellig: Griffest 10-15 min
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!