Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-HS-Decklack
Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle Trocknung
- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Hohe Schichtdicke
- Hohe Kratz-, Stoß- und Schlagfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Benzinen, Fetten sowie gegen gering konzentrierte Säuren und Laugen
- Hervorragende UV- und Wetterbeständigkeit
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 75,8 Prozent
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV.: 420 g/l. Max. VOC Gehalt 2K-HS-Decklack: 417 g/l.
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente
| Auftragsverfahren: | ||||
| Druck [bar] | Düse [mm] | Spritzgänge | Verdünnung | |
| Luft/ Fließbecher | 3 - 5 | 1,3 – 1,5 | 1 – 2 | 15 – 20% |
| HVLP | 2 | |||
| Düseninnendruck: 0,7 bar | 1,3 – 1,4 | 1 – 2 | 15 – 20 % | |
| Streichen/ Rollen | 0 – 5% | |||
| Airless | 120 - 150 | 0,28 | 1 | 5 – 15% |
| Zur Vermeidung zu hoher Schichtdicken (sehr hoher Festkörperanteil, da HS-Qualität) unbedingt die empfohlene Anzahl an Spritzgängen beachten. Farbtöne immer nach Härterzugabe prüfen. | ||||
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Lackierung von Nutzfahrzeugen, Landmaschinen, Traktoren, Maschinen und Anbauteilen. Einsetzbar für hochwertige Lackierungen im Messe- und Modellbau.
Mischung nach Volumen:3:1 mit 2K-HS Decklackhärter, Acrylverdünnung, Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 5 - 10 Vol.% Bei Verwendung von 2K-Wettbewerbs-Härter-Produkten muss das Mischverhältnis des jeweiligen Wettbewerbers eingesetzt werden.
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten! Verarbeitungsgeräte: Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,3 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!