Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-HS-Decklack-Testset 1
4-teilig. Farbkategorie 1.
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
Bitte bei Bestellung den Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer angeben.
- Silikonentferner
Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe– und Lackierarbeiten.
- Acryl-Verdünnung
Für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke
- 2K-HS-Decklack
Festkörperreicher HS-Acryl-Lack mit hoher UV- und Wetterbeständigkeit.
- 2K-HS-Decklackhärter
Optimal für die Verwendung mit 2K HS Acryllack, 2K-Klarlack und 2K-Dichschichtlack geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!